Pompă hidraulică ENERPAC XA12 cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUK 18Y554

ENERPAC XA12 Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil

În stoc
Element: AA8KUK Model: XA12Crucea Ref: 18Y554

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,248.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer13058 SCFM
Presiunea aerului30 la 125 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea H26.69 "
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină120 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină15 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor122 cu. în.
Capacitate utilă de ulei122 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0025
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS8413500080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Proiectat pentru alimentarea cilindrilor sau sculelor hidraulice cu acțiune simplă
    • Supapa cu trei căi și cu trei poziții monitorizează și controlează direcția fluidului hidraulic într-un sistem cu acțiune simplă
    • Sistemul hidraulic închis previne șansele de contaminare, iar pedalele cu două picioare facilitează retragerea fluidului hidraulic

Variante de produs

ProdusModelCapacitate utilă de uleiPreț
ENERPAC XA11G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 61 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. în.€3,232.67
ENERPAC XA12G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. în.€3,484.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XA12 Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil
€3,248.51 /unitate