ENERPAC XA11G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 61 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 61 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil

În stoc
Element: AA8KUJ Model: XA11GCrucea Ref: 18Y553

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,232.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer13058 SCFM
Presiunea aerului30 la 125 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea H15.98 "
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină120 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină15 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor61 cu. în.
Capacitate utilă de ulei61 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8325
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS8413500080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (120 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (30 la 125)
    • Treadle (acționat cu piciorul)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate utilă de uleiPreț
Pompă hidraulică ENERPAC XA12 cu aer, supapă 3/3, 122 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. în.€3,248.51
ENERPAC XA12G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 122 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. în.€3,484.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC XA11G Pompă hidraulică cu aer, supapă 3/3, 61 inchi Cu. Capacitate Ulei Utilizabil
€3,232.67 /unitate