Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3420MB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil 5 galoane, 10000 PSI | AF8KPX 26VY85

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE3420MB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI

În stoc
Articol: AF8KPX Model: ZE3420MBCrucea Ref: 26VY85

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,487.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A7.1 "
Dimensiunea B16.5 "
Dimensiunea C16.6 "
Dimensiunea D19.7 "
Dimensiunea D119.2 "
Dimensiunea E15.6 "
Dimensiunea H224.6 "
CicluExtins
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală40 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor1 CP
RPM motor1750 RPM
Debit de ieșire @ 100 psi450 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi40 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi42 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi385 cu. în./min.
Fază1
Sursa de putereelectric
Controlul pompeiManual
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor1201 cu. în.
Nivelul sunetului75 dBA
Capacitate utilă de ulei5 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapeiCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.31
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3308SB, supapă electromagnetică 3/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24V c.c.Avansați/ Țineți/ RetragețisolenoidCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții€17,046.81
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3104DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 1 galon, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€15,959.07
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€16,533.72
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3110DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€17,182.16
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3120DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€17,765.45
ENERPAC ZE3204MB Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------€11,227.97
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE3208LB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManualCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€9,641.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE3420MB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI
€14,487.60 /unitate