ENERPAC ZE4408LB Pompă hidraulică cu inducție electrică | AF8KQY 26VZ10

ENERPAC ZE4408LB Pompă hidraulică cu inducție electrică

În stoc
Articol: AF8KQY Model: ZE4408LBCrucea Ref: 26VZ10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,276.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
amperi13.6A
Amplificatoare AC13.6
Supapă de controlManual, 4 căi, 3 poziții, centru tandem
dBA75
Port de fluid NPT3 / 8 "
HP1.5
Presiune maximă10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
CP motor1.5 CP
Tipul motoruluiInducţie
Deplasarea uleiului @ 0-200 PSI645 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 10,000 PSI60 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 100 PSI650 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 1000 PSI625 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 200-10,000 PSI60 la 645 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 5000 PSI62 cu. în./min.
Deplasarea uleiului @ 700 PSI600 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor2 gal.
Material rezervorOţel
Nivelul sunetului75 dBA
Tipelectric
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.96
Înălțimea navei (cm)79.38
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)73.03
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4104DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 1 galon, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€13,407.83
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4108DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Acțiune unică5.6 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€20,122.88
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4110DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€20,776.90
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4120DB, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€20,870.46
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4208LB, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManualCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€12,094.58
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4208MB, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2 galoane, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Acțiune unică5.6 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€15,098.17
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE4210LB, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Acțiune unică6.2 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€12,402.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZE4408LB Pompă hidraulică cu inducție electrică
€13,276.16 /unitate