EBB ELBB2-AUST/NZS Electrical Black Book oferă informații combinate despre conexiunile circuitelor și principiile electrice. Acest ghid include informații precise despre legile electricității, transformatoarelor, motoarelor și conductorilor, precum și codurile și standardele electrice existente în Noua Zeelandă și Australia.
Caracteristici:
- Electrical Black Book are secțiuni cu coduri de culori pentru a ușura procesul de găsire a informațiilor.
- Această carte de buzunar se potrivește cu ușurință în cutiile de instrumente și poate fi transportată cu ușurință la șantier.
- Include reprezentări picturale și diagrame de circuite electrice pentru o înțelegere ușoară.
- Are formule importante compilate la sfârșitul secțiunii pentru o accesibilitate ușoară.
- Această carte de referință are un sistem de legare WIRE-O, oferind o experiență de lectură fără strălucire.
Întrebări frecvente:
Î. Secțiunile din această carte sunt ușor de accesat?
R. Da, această carte vine cu file index autoadezive pentru a deschide rapid orice secțiune.
Î. Ce distinge diferitele părți ale acestei cărți?
A. Codificarea secțiunilor de culoare se face pentru această carte prin etichetarea chenarelor paginii și colorarea antetelor tabelului în nuanța corespunzătoare pentru a le diferenția.
Î. Este cartea organizată într-un mod logic și ușor de urmărit?
R. Da, cartea este organizată cu explicații clare, diagrame și exemple pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă concepte complexe.