Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM C1121BB Contor LCD 6 cifre 4.5 până la 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7

ENM C1121BB Contor LCD 6 cifre 4.5 până la 28 Vdc

În stoc
Element: AC2YWH Model: C1121BBCrucea Ref: 2PAT7
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
€25.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete+/- 0.01%
Înălțime caracter0.276 "Numere
Tipul ConnectorSemne de carte
Număruri pe secundă50
Adâncime0.82 "
AfişaLCD
Se potriveșteDecupaj panou 1.45 "X 0.95"
Înălţime0.94 "
Semnal de intrare4.5 la 28 VDC
Tensiune de intrare4.5 la 28 VDC
interfaţăNici unul
IP Rating-ul67
Lungime0.94 "
Min. On / Off Pulse10 msec.
MontareDreptunghiular, cu 2 găuri
NEMA Rating-ul4X, 12
Numărul de cifre6
producțieNici unul
Evaluarea rezultatuluiNici unul
Rating-ul puterii0.1 mW până la 0.18 W
Necesar de energie3mA
Gama de precalare1 la 999,999
PresetareNu.
Resetare tipElectronic
TipElectronic
Lăţime1.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9029108000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Memorie EEPROM fără baterie

Variante de produs

ProdusModelMontarePreț
ENM C1141BB Contor LCD 6 cifre 4.5 până la 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8 C1141BBRectangular, fixat€26.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM C1121BB Contor LCD 6 cifre 4.5 până la 28 Vdc
€25.24 /unitate