Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM E6B62GN Contor electric 6 cifre 115 Vac | AC2YWT 2PAV7

ENM E6B62GN Contor electric 6 cifre 115 Vac

În stoc
Element: AC2YWT Model: E6B62GNCrucea Ref: 2PAV7
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
€67.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electromecanic
Număruri pe secundă10
Adâncime1.6 "
AfişaCifre albe, fundal negru
Înălţime1"
Semnal de intrare115 VAC
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime1.5 "
Min. On / Off Pulse50/50 msec.
Montarebază
Numărul de cifre6
Rating-ul puterii5.5VA
Resetare tipNerezetabil
Tipelectromecanică
Lăţime2.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9029108000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cifreAdâncimeAfişaRating-ul puteriiResetare tipLăţimeÎnălţimeSemnal de intrarePreț
ENM E6B64GN Contor electric 6 cifre 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Cifre albe, fundal negru2.15VANerezetabil2.34 "1"24 VAC€67.29
ENM P3B52A Contor electric 5 cifre 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Cifre negre, fundal alb6VARoată2.75 "1.19 "115 VAC€186.59
ENM E8B85GN Contor 8 cifre Montare pe bază 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.5 "2.34 "24 VDC€79.41
ENM E8B82GN Contor 8 cifre Montare pe bază 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.5 "2.34 "115 VAC€74.92
ENM E6B65GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.45 "1"24 VDC€91.16
ENM E6B62GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.45 "1"115 VAC€89.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM E6B62GN Contor electric 6 cifre 115 Vac
€67.29 /unitate