Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM E6B65GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 24VDC | AG9MKR 20XG40

ENM E6B65GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 24VDC

În stoc
Articol: AG9MKR Model: E6B65GM36Crucea Ref: 20XG40
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
€91.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electromecanic
Adâncime1.4 "
AfişaNumere albe de 0.125 "pe fundal negru
Înălţime1"
Semnal de intrare24 VDC
Tensiune de intrare24 VDC
Min. On / Off Pulse50 msec
MontarePanou
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Lăţime1.45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Număruri pe secundă: 10

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cifreAdâncimeAfişaRating-ul puteriiResetare tipLăţimeÎnălţimeSemnal de intrarePreț
ENM E6B64GN Contor electric 6 cifre 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Cifre albe, fundal negru2.15VANerezetabil2.34 "1"24 VAC€67.29
ENM E6B62GN Contor electric 6 cifre 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Cifre albe, fundal negru5.5VANerezetabil2.34 "1"115 VAC€67.29
ENM P3B52A Contor electric 5 cifre 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Cifre negre, fundal alb6VARoată2.75 "1.19 "115 VAC€186.59
ENM E8B85GN Contor 8 cifre Montare pe bază 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.5 "2.34 "24 VDC€79.41
ENM E8B82GN Contor 8 cifre Montare pe bază 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.5 "2.34 "115 VAC€74.92
ENM E6B62GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "Numere albe de 0.125 "pe fundal negru-Nerezetabil1.45 "1"115 VAC€89.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM E6B65GM36 Contor 6 cifre Montare pe panou 24VDC
€91.16 /unitate