Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E3PBSS Carcasa pentru butoane cu 3 orificii 30.5 mm 304 otel inoxidabil | AG2TPG 32FR41

HOFFMAN E3PBSS Carcasa pentru butoane 3 orificii 30.5 mm 304 otel inoxidabil

În stoc
Element: AG2TPG Model: E3PBSSCrucea Ref: 32FR41
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
€879.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime8"
Mărimea găurii30mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri3
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PBSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 orificiu picioare externe | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€612.60
HOFFMAN E2PBSS Carcasa cu buton 30.5 mm 2 orificii picioare externe | AG2TPE 32FR39 E2PBSS2.75 "5.75 "30mm23.25 "€745.43
HOFFMAN E4PBSS Carcasa pentru butoane 22.5 mm 4 orificii | AG2TPJ 32FR43 E4PBSS2.75 "1"22mm43.25 "€1,037.62
HOFFMAN E6PBSS Carcasa pentru buton 30.5 mm 6 orificii | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,298.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E3PBSS Carcasa pentru butoane 3 orificii 30.5 mm 304 otel inoxidabil
€879.85 /unitate