Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E4PBSS Carcasa pentru butoane 22.5 mm 4 orificii | AG2TPJ 32FR43

HOFFMAN E4PBSS Carcasă pentru butoane 22.5 mm 4 găuri

În stoc
Articol: AG2TPJ Model: E4PBSSCrucea Ref: 32FR43
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
€1,037.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime1"
Mărimea găurii22mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri4
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PBSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 orificiu picioare externe | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€612.60
HOFFMAN E2PBSS Carcasa cu buton 30.5 mm 2 orificii picioare externe | AG2TPE 32FR39 E2PBSS2.75 "5.75 "30mm23.25 "€745.43
HOFFMAN E3PBSS Carcasa pentru butoane cu 3 orificii 30.5 mm 304 otel inoxidabil | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€879.85
HOFFMAN E6PBSS Carcasa pentru buton 30.5 mm 6 orificii | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,298.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E4PBSS Carcasă pentru butoane 22.5 mm 4 găuri
€1,037.62 /unitate