Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E2PBSS Carcasa cu buton 30.5 mm 2 orificii picioare externe | AG2TPE 32FR39

HOFFMAN E2PBSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 2 găuri picioare externe

În stoc
Element: AG2TPE Model: E2PBSSCrucea Ref: 32FR39
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
€745.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii30mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PBSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 orificiu picioare externe | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€612.60
HOFFMAN E3PBSS Carcasa pentru butoane cu 3 orificii 30.5 mm 304 otel inoxidabil | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€879.85
HOFFMAN E4PBSS Carcasa pentru butoane 22.5 mm 4 orificii | AG2TPJ 32FR43 E4PBSS2.75 "1"22mm43.25 "€1,037.62
HOFFMAN E6PBSS Carcasa pentru buton 30.5 mm 6 orificii | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,298.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E2PBSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 2 găuri picioare externe
€745.43 /unitate