Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM M45 Contor mecanic cu 4 cifre | AC2YWL 2PAU4

ENM M45 Contor mecanic cu 4 cifre

În stoc
Articol: AC2YWL Model: M45Crucea Ref: 2PAU4
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
€23.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor Tally mecanic
CuloriSilver
Adâncime1.81 "
Diametru2.09 "
AfişaCifre albe, fundal negru
Semnal de intrareMână Tally
Tip de introducereAcționat manual
Lungime2.32 "
MontareMână deținută
Numărul de cifre4
Resetare tipmâner
TipMecanic
Lăţime1.22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9029108000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeNumărul de cifreResetare tipTipLăţimeAfişaPreț
Buton de resetare RH/TC pentru contor ENM M3CA50A 5 cifre | AC2YWK 2PAU1 M3CA50AbazăNegru1.69 "5mânerMecanic1.53 "Cifre negre, fundal alb€188.93
ENM M4501NF Contor mecanic cu 4 cifre | AC2YWM 2PAU5 M4501NFbazăSilver2.09 "4mânerMecanic2.09 "Cifre albe, fundal negru€24.95
ENM M2BA60A Contor mecanic 6 cifre RH/TC | AC2YWR 2PAV3 M2BA60AbazăNegru1.69 "6mânerMecanic1.53 "Cifre negre, fundal alb€116.46
ENM M4502 Contor manual 2 Gang 4 cifre | AE2ZFG 5AAK7 M4502bazăSilver2.36 "4Buton / lateralAngrenaj 22.68 "Mecanic€90.00
ENM M4505 Contor manual 5 Gang 4 cifre | AE2ZFH 5AAL0 M4505bazăSilver2.36 "4Buton / lateralAngrenaj 56.26 "Mecanic€219.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM M45 Contor mecanic cu 4 cifre
€23.49 /unitate