Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM M2BA60A Contor mecanic 6 cifre RH/TC | AC2YWR 2PAV3

ENM M2BA60A Contor mecanic 6 cifre RH/TC

În stoc
Articol: AC2YWR Model: M2BA60ACrucea Ref: 2PAV3
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
€116.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor mecanic
CuloriNegru
Număruri pe secundă8.3
Adâncime1.69 "
AfişaCifre negre, fundal alb
Înălţime2.25 "
Semnal de intrareRH / TC
Tip de introducereBrațul manetei, mâna dreaptă, partea superioară
Lungime2.25 "
Montarebază
Numărul de cifre6
Resetare tipmâner
TipMecanic
Lăţime1.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9029108000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeNumărul de cifreResetare tipTipLăţimeAfişaPreț
Buton de resetare RH/TC pentru contor ENM M3CA50A 5 cifre | AC2YWK 2PAU1 M3CA50AbazăNegru1.69 "5mânerMecanic1.53 "Cifre negre, fundal alb€188.93
ENM M45 Contor mecanic cu 4 cifre | AC2YWL 2PAU4 M45Mână deținutăSilver1.81 "4mânerMecanic1.22 "Cifre albe, fundal negru€23.49
ENM M4501NF Contor mecanic cu 4 cifre | AC2YWM 2PAU5 M4501NFbazăSilver2.09 "4mânerMecanic2.09 "Cifre albe, fundal negru€24.95
ENM M4502 Contor manual 2 Gang 4 cifre | AE2ZFG 5AAK7 M4502bazăSilver2.36 "4Buton / lateralAngrenaj 22.68 "Mecanic€90.00
ENM M4505 Contor manual 5 Gang 4 cifre | AE2ZFH 5AAL0 M4505bazăSilver2.36 "4Buton / lateralAngrenaj 56.26 "Mecanic€219.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM M2BA60A Contor mecanic 6 cifre RH/TC
€116.46 /unitate