Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EREM 2442P Clește pentru îmbinare solidă 5-3/4in 1-5/16 inch falca | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P Clește pentru îmbinare solidă 5-3/4 inch 1-5/16 inch falca

În stoc
Articol: AE3QGT Model: 2442PCrucea Ref: 5EPR9
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
€149.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas plat
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru cu gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 64 "
Lățimea fălcii1 / 8 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
NesparkingNu
Lungime totală5.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 64 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8203206030
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 2442P Clește pentru îmbinare solidă 5-3/4 inch 1-5/16 inch falca
€149.63 /unitate