Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EREM 2482E Clește pentru tăiere la capătul Esd 5-3/16 in | AE3QGY 5EPT4

EREM 2482E Clește de tăiere la capătul Esd 5-3/16 in

În stoc
Articol: AE3QGY Model: 2482ECrucea Ref: 5EPT4
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
€186.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de tăiere la capăt ESD
Capacitate / Material de tăiereSârmă medie la 0.015 și cupru la 0.023 "
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaAlbastru cu gri
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului5 / 32 "
Lățimea fălcii15 / 64 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală5.187 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8423810030
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea sfatuluiPreț
EREM 2475E Clește pentru tăiere la capătul Esd 5-3/16 in | AE3QGW 5EPT2 2475ESârmă de cupru la 0.047 "15 / 64 "1 / 32 "€207.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EREM 2482E Clește de tăiere la capătul Esd 5-3/16 in
€186.32 /unitate