Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 1510-PW6P-AM Fișă Industrial 5-15P 15A 125VAC Galben | AH9NHQ 40LN02

ERICSON 1510-PW6P-AM Fișă industrial 5-15P 15A 125VAC Galben

În stoc
Articol: AH9NHQ Model: 1510-PW6P-AMCrucea Ref: 40LN02

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€98.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu lamă dreaptă
amperi15
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
CalitateIndustrial
HP0.5
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj125 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare plug NEMAVoltajPreț
ERICSON 1516-PW6P-AM Fișă Industrial 6-20P 20A 250VAC Galben | AH9NHG 40LM93 1516-PW6P-AM202.06-20P250 VAC€88.43
ERICSON 1514-PW6P-AM Fișă Industrial 6-15P 15A 250VAC Galben | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC€95.70
ERICSON 1512-PW6P-AM Fișă Industrial 5-20P 20A 125VAC Galben | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC€93.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 1510-PW6P-AM Fișă industrial 5-15P 15A 125VAC Galben
€98.53 /unitate