Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 1516-PW6P-AM Fișă Industrial 6-20P 20A 250VAC Galben | AH9NHG 40LM93

ERICSON 1516-PW6P-AM Fișă industrial 6-20P 20A 250VAC Galben

În stoc
Element: AH9NHG Model: 1516-PW6P-AMCrucea Ref: 40LM93
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
€86.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu lamă dreaptă
amperi20
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
CalitateIndustrial
HP2.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMA6-20P
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare plug NEMAVoltajPreț
ERICSON 1510-PW6P-AM Fișă Industrial 5-15P 15A 125VAC Galben | AH9NHQ 40LN02 1510-PW6P-AM150.55-15P125 VAC€93.86
ERICSON 1514-PW6P-AM Fișă Industrial 6-15P 15A 250VAC Galben | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC€92.81
ERICSON 1512-PW6P-AM Fișă Industrial 5-20P 20A 125VAC Galben | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC€90.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 1516-PW6P-AM Fișă industrial 6-20P 20A 250VAC Galben
€86.19 /unitate