Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 2620-CW6P-AM Conector 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83

ERICSON 2620-CW6P-AM Conector 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W

În stoc
Articol: AH9NGW Model: 2620-CW6P-AMCrucea Ref: 40LM83
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
€390.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi30
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.640 "până la 0.930"
CalitateIndustrial
HP2.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMAL14-30R
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 6, 6P
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Indicator de putereNu
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiHPConfigurare plug NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
ERICSON 1622-CW6P-AM Conector 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "până la 0.620"-L6-15R23250 VAC€141.13
ERICSON 2410-CW6P-AM Conector 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "până la 0.720"1.0L5-20R23125 VAC€240.23
ERICSON 1624-CW6P-AM Conector 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "până la 0.720"2.0L7-15R23277 VAC€139.03
ERICSON 1620-CW6P-AM Conector 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "până la 0.620"-L5-15R23125 VAC€176.38
ERICSON 2414-CW6P-AM Conector 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "până la 0.720"2.0L7-20R23277 VAC€156.70
ERICSON 2412-CW6P-AM Conector 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "până la 0.720"-L6-20R23250 VAC€308.82
ERICSON 2610-CW6P-AM Conector 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "până la 0.720"2.0L5-30R23125 VAC€300.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 2620-CW6P-AM Conector 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W
€390.56 /unitate