ERIEZ 129912P Placă magnetică Rare Earth L7 x 13 1/2in | AB3NZZ 1UMB4

ERIEZ 129912P Placă magnetică Pământuri rare L7 x 13 1/2in

În stoc
Articol: AB3NZZ Model: 129912PCrucea Ref: 1UMB4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,809.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă magnetică
Lungime decupare (inch)5-1 / 2
Lățimea decupajului12 In.
Lățimea flanșei13.5 "
Înălţime1.187 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Gama de intensitate (Gauss)5700
Lungime7"
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact100 uncii la 1 "Gap cu 1/8" grosime X 1 "lățime X 3" placă lungă de testare din oțel
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.06
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8431390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiLăţimePreț
ERIEZ 129906P Placă magnetică Pământuri rare 7 x 7 1/2 inch | AB3NZW 1UMB1 129906P7.5 "7.5 "€2,222.12
ERIEZ 129908P Placă magnetică Rare Earth L7 x 9 1/2in | AB3NZX 1UMB2 129908P9.5 "9.5 "€2,933.87
ERIEZ 129910P Placă magnetică Rare Earth L7 x 11 1/2in | AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "€3,357.57
ERIEZ 129914P Placă magnetică Rare Earth L7 x 15 1/2in | AB3PAA 1UMB5 129914P15.5 "15.5 "€4,361.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 129912P Placă magnetică Pământuri rare L7 x 13 1/2in
€3,809.76 /unitate