ERIEZ 133828P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 10 x 12 1/2 | AB3NXY 1ULZ7

ERIEZ 133828P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 10 x 12 1/2

În stoc
Element: AB3NXY Model: 133828PCrucea Ref: 1ULZ7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,684.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrătar în locuințe
Înălțimea decupajului11-1 / 4 In.
Lățimea flanșei1.5 "
Înălţime11.25 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Gama de intensitate (Gauss)10700
Lungime10 "
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact80 uncii la suprafață cu bilă de test de oțel cu diametrul de 1/4 inch
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.18
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8479909496
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material cu curgere liberă (pulbere sau granule)
    • Lungime intrare / ieșire (intrare) (12-1 / 2)
    • Lățime de intrare / ieșire (intrare) (10)

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
ERIEZ 133816P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 8 x 10 1/2 | AB3NXX 1ULZ6 133816P8"10.5 "€12,319.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 133828P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 10 x 12 1/2
€15,684.06 /unitate