Umidificator miniconsola ESSICK AIR 5D6 700 | AD8XRW 4NHG1

ESSICK AIR 5D6 700 Mini umidificator consolă

În stoc
Articol: AD8XRW Model: 5D6 700Crucea Ref: 4NHG1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€142.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator portabil
Amplificatoare AC1.13
CuloriAlb
Lungime cablu5ft. la 6ft.
Adâncime9.25 "
Tip de scurgereToarna in
Înălţime13.75 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat1100
Configurare plug NEMA1-15P
Număr de viteze4
Fitil de înlocuire1040
NecesităReumplere manuală
TipMini Consolă
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts135
Lăţime17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.401
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8509805050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Utilizarea apei (5 gal / 24 ore)
    • Filtru de schimb (1050)
    • Rezervor de apă (3 gal.)
    • Caracteristici speciale: Umidistat automat

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACCuloriAdâncimeTip de scurgereÎnălţimeTipWattsPreț
ESSICK AIR 7D6 100 Umidificator portabil pentru masă 700 picioare pătrate | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Alb / Albastru de noapte11.5 "Sticlă16.25 "tabletop60€161.86
ESSICK AIR D46 720 umidificator portabil stil turn 1300 picioare pătrate | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Cărbune / Titan10 "Sticlă dublă26.5 "Stil turn65€240.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR 5D6 700 Mini umidificator consolă
€142.91 /unitate