ESSICK AIR D46 720 umidificator portabil stil turn 1300 picioare pătrate | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 Umidificator portabil stil turn 1300 picioare pătrate

În stoc
Articol: AC3ANV Model: D46 720Crucea Ref: 2PYF5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€240.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator portabil
Amplificatoare AC0.5
CuloriCărbune / Titan
Lungime cablu5ft. la 6ft.
Adâncime10 "
Tip de scurgereSticlă dublă
Fan CFM150
Înălţime26.5 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat1300
Configurare plug NEMA1-15P
Număr de viteze4
Fitil de înlocuire2PYG3
NecesităReumplere manuală
TipStil turn
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts65
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)74.17
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8509805050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Utilizarea apei (6 gal / 24 ore)
    • Rezervor de apă (2 gal.)
    • Caracteristici speciale: Umidistat automat

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACCuloriAdâncimeTip de scurgereÎnălţimeTipWattsPreț
ESSICK AIR 7D6 100 Umidificator portabil pentru masă 700 picioare pătrate | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Alb / Albastru de noapte11.5 "Sticlă16.25 "tabletop60€161.86
Umidificator miniconsola ESSICK AIR 5D6 700 | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Alb9.25 "Toarna in13.75 "Mini Consolă135€142.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR D46 720 Umidificator portabil stil turn 1300 picioare pătrate
€240.11 /unitate