ESSICK AIR EP9800 Umidificator prin evaporare Piedestal 27-1/4 inci Înălțime | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 Umidificator prin evaporare Piedestal 27-1/4 inci înălțime

În stoc
Articol: AH7MKK Model: EP9800Crucea Ref: 36WJ85

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator evaporativ
Respectarea agențieiLista ETL
Amplificatoare AC1.1
CuloriExprimate
Lungime cablu60 "
Adâncime18 "
Tip de scurgereToarna in
Înălţime27.25 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat2400
Configurare plug NEMA18 AWG / 2 pini
Număr de viteze9
Fitil de înlocuire2PYG5
NecesităReumplere manuală
TipStil piedestal
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts132
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.355
Înălțimea navei (cm)51.82
Lungimea navei (cm)73.41
Lățimea navei (cm)53.59

Detalii produs:

    • Max. Durată: 60 ore.
    • Rezervor de apă: 3.5 gal.
    • Fitil tratat cu: antimicrobian
    • Caracteristici speciale: Afișaj digital și comenzi, Motor cu 9 trepte, Umiditate reglabilă, Oprire automată, Indicator de umplere cu apă, Ușă laterală, Telecomandă opțională (#1999)
    • Sub-marca: AIRCARE

Variante de produs

ProdusModelWattsAmplificatoare ACCuloriLăţimeAdâncimeTip de scurgereÎnălţimeNumăr de vitezePreț
ESSICK AIR 696400HB Umidificator prin evaporare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Stejar deschis28.25 "15.5 "Sticle și furtun dublu23.75 "9€331.29
ESSICK AIR HD1409 Consola pentru umidificator prin evaporare înălțime de 25 inchi | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Nichel periat27 "17.5 "Sticle duble25 "3€356.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR EP9800 Umidificator prin evaporare Piedestal 27-1/4 inci înălțime
€277.90 /unitate