ESSICK AIR HD1409 Consola pentru umidificator prin evaporare înălțime de 25 inchi | AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 Consola pentru umidificator prin evaporare înălțime de 25 inchi

În stoc
Articol: AH7MKJ Model: HD1409Crucea Ref: 36WJ84

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€356.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator evaporativ
Respectarea agențieiLista ETL
Amplificatoare AC2.8
CuloriNichel periat
Lungime cablu60 "
Adâncime17.5 "
Tip de scurgereSticle duble
Înălţime25 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat4000
Configurare plug NEMA18 AWG / 2 pini
Număr de viteze3
Fitil de înlocuireHDC12
NecesităReumplere manuală
TipConsoleze
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts345.6
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)44.45

Detalii produs:

    • Max. Durată: 55 ore.
    • Rezervor de apă: 5 gal.
    • Fitil tratat cu: antimicrobian
    • Caracteristici speciale: Afișaj digital și comenzi, Motor cu 3 viteze, Umiditate reglabilă, Oprire automată, Indicator de reîncărcare cu apă și verificare a filtrului, Rotile pentru o mobilitate ușoară, Sticle de apă duble ușor de umplut
    • Sub-marca: AIRCARE

Variante de produs

ProdusModelWattsAmplificatoare ACCuloriLăţimeAdâncimeTip de scurgereÎnălţimeNumăr de vitezePreț
ESSICK AIR 696400HB Umidificator prin evaporare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Stejar deschis28.25 "15.5 "Sticle și furtun dublu23.75 "9€331.29
ESSICK AIR EP9800 Umidificator prin evaporare Piedestal 27-1/4 inci Înălțime | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Exprimate18 "18 "Toarna in27.25 "9€277.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR HD1409 Consola pentru umidificator prin evaporare înălțime de 25 inchi
€356.03 /unitate