ESSICK AIR 696400HB Umidificator prin evaporare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB Umidificator prin evaporare 120 V 1A 5.6 gal.

În stoc
Element: AH6DFA Model: 696400HBCrucea Ref: 35XG45

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator evaporativ
Respectarea agențieiLista ETL
Amplificatoare AC2
CuloriStejar deschis
Lungime cablu60 "
Adâncime15.5 "
Tip de scurgereSticle și furtun dublu
Înălţime23.75 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat3600
Tip montarePortabil
Configurare plug NEMA18 AWG / 2 pini
Număr de viteze9
Fitil de înlocuire2PYG4
NecesităReumplere manuală
TipStilul Credenza
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts240
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4245
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)39.37

Detalii produs:

    • Max. Durată: 45 ore.
    • Rezervor de apă: 5.6 gal.
    • Filtru de înlocuire: 1051
    • Fitil tratat cu: antimicrobian
    • Caracteristici speciale: comenzi analogice cu afișaj digital, motor cu 9 viteze, umiditate reglabilă, oprire automată, indicatoare de umplere cu apă și verificare a filtrului, roți pentru o mobilitate ușoară, sticle de apă duble ușor de umplut cu furtun de reumplere
    • Sub-marca: AIRCARE

Variante de produs

ProdusModelWattsAmplificatoare ACCuloriLăţimeAdâncimeTip de scurgereÎnălţimeNumăr de vitezePreț
ESSICK AIR HD1409 Consola pentru umidificator prin evaporare înălțime de 25 inchi | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Nichel periat27 "17.5 "Sticle duble25 "3€356.03
ESSICK AIR EP9800 Umidificator prin evaporare Piedestal 27-1/4 inci Înălțime | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Exprimate18 "18 "Toarna in27.25 "9€277.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR 696400HB Umidificator prin evaporare 120 V 1A 5.6 gal.
€331.29 /unitate