Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș EVERPURE EFS5002 Pentru 3m Seria Cuno 5000 | AF8MAT 28EA20

EVERPURE Cartuș EFS5002 Pentru 3m Seria Cuno 5000

În stoc
Element: AF8MAT Model: EFS5002Crucea Ref: 28EA20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€139.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiTimbru
Rata de curgere1 g / min
Înălţime4"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.4"
reduceClor, gust, miros, particule, solz, microbian
Viața de serviciu4000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421210000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE Cartuș EFS5002 Pentru 3m Seria Cuno 5000
€139.92 /unitate