Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV9627-16 Cartuș filtrant 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52

EVERPURE EV9627-16 Cartuș filtrant 2.5 gpm 125 psi

În stoc
Articol: AG3CBU Model: EV9627-16Crucea Ref: 32UL52
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
€381.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere2.5 g / min
Înălţime20.75 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.3"
reduceClor, gust, miros și sedimente
Viața de serviciu30,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimePresiune maximăMicroniÎn afara Dia.reducePreț
EVERPURE EV9606-01 Cartuș filtrant 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mecanică, Fybredyne Media3.5 g / min20.75 "125 psi0.53"Scară€407.56
EVERPURE EV9601-51 Cartuș filtru 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mecanică, Fybredyne Media2 g / min14.5 "125 psi0.53"Scară€187.82
EVERPURE EV9607-41 Cartuș filtrant 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Carbon1.5 g / min17 "125 psi0.53"Clor, gust, miros și sedimente€238.84
EVERPURE EV9627-04 Cartuș filtrant 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Carbon1.5 g / min20.75 "125 psi0.53"Clor, gust, miros și sedimente€251.35
EVERPURE EV9273-69 Cartuș filtrant 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Osmoza inversa21 gpd14.5 "100 psi0.53"Solidele dizolvate€435.83
EVERPURE EV9627-11 Cartuș filtrant 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Osmoza inversa100 gpd17 "100 psi0.53"Solidele dizolvate€1,050.91
EVERPURE EV9627-03 Cartuș filtrant 225 gpd 100 psi | AG3CBX 32UL55 EV9627-03Osmoza inversa225 gpd17 "100 psi0.53"Solidele dizolvate€1,033.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9627-16 Cartuș filtrant 2.5 gpm 125 psi
€381.40 /unitate