Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV982010-75 Kit robinet .5 gpm | AG9ZCU 23MU15

EVERPURE EV982010-75 Kit robinet .5 gpm

În stoc
Articol: AG9ZCU Model: EV982010-75Crucea Ref: 23MU15
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
€169.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet robinet
Material corpChrome
Conexiune1 / 4 "
Funcționarea robinetuluiManual
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgereGPN 0.50
Tip mânerPârghie
Înălţime12 7 / 10 "
Montarea orificiului de la centru la centruHole unică
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Modelagooseneck
Lungimea canalului12 7 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV982010-75 Kit robinet .5 gpm
€169.85 /unitate