Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de aer proiectată EXAIR 1109-PEEK-NPT Lungime de 1 inch | AC7VJG 38W845

EXAIR Duză de aer proiectată 1109-PEEK-NPT Lungime de 1 inch

În stoc
Element: AC7VJG Model: 1109-PEEK-NPTCrucea Ref: 38W845
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
€114.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză de aer proiectată
consum de aer4.9 scfm
Material de bazaPEEK Termoplastic
Dimensiunea intrării1/8 "(M) NPT
Lungime1"
Max. dBA68

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț
Duză de aer proiectată EXAIR 1108-PEEK .51 in L | AC7VJD 38W842 1108-PEEK2.5 scfmM4 X 0.51 / 2 "58€89.41
Duză de aer proiectată EXAIR 1108-PEEK-NPT .875 in L | AC7VJE 38W843 1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€122.68
Duză de aer proiectată EXAIR 1109-PEEK .63in L | AC7VJF 38W844 1109-PEEK4.9 scfmM5 X 0.55 / 8 "68€84.49
Duză de aer proiectată EXAIR 1110-PEEK-NPT Lungime de 1.062 inci | AC7VJH 38W846 1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€126.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR Duză de aer proiectată 1109-PEEK-NPT Lungime de 1 inch
€114.84 /unitate