Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de pulverizare de atomizare EXAIR ER2010SS 8 diametru presiune | AG6JRF 35XT29

EXAIR ER2010SS Duză de pulverizare de atomizare cu diametru de 8 presiune

În stoc
Articol: AG6JRF Model: ER2010SSCrucea Ref: 35XT29
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
€890.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de pulverizare de atomizare
consum de aer0.9 până la 5.7 scfm
Rata de curgere1-3.8 gph
Viteza de livrare a fluiduluiJos
Tipul de livrare a fluiduluiPresiune
MaterialOţel inoxidabil
Max. Presiune de lucru250 psig
Model de pulverizare @ 15 In.8 dia.
Dimensiune de filet1/4 FNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8424309000

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerRata de curgerePreț
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AN2010SS 7 dia. | AG6JQP 35XT14 AN2010SS0.6 până la 2.8 scfm1.1-3.3 gph€766.73
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AN2020SS 7.5 dia. | AG6JQQ 35XT15 AN2020SS2.8 până la 11.3 scfm0.6-9.9 gph€789.32
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AN2030SS 8 diametru scăzut | AG6JQR 35XT16 AN2030SS1.9 până la 9.6 scfm3.3-23 gph€791.63
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AN2040SS 9 dia. | AG6JQT 35XT17 AN2040SS2.8 până la 10.2 scfm3.0-66 gph€789.32
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AW2010SS 16 dia. | AG6JQU 35XT18 AW2010SS0.3 până la 1.5 scfm1.3-3.5 gph€789.32
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AW2020SS 19 dia. | AG6JQV 35XT19 AW2020SS1.7 până la 7.1 scfm0.9-8.5 gph€735.16
Duză de pulverizare de atomizare EXAIR AW2030SS 20 dia. | AG6JQW 35XT20 AW2030SS1.9 până la 9.6 scfm0.8-15 gph€738.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR ER2010SS Duză de pulverizare de atomizare cu diametru de 8 presiune
€890.86 /unitate