Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELON 410010A-5711G Tub flexibil PVC 7/16 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVK 4VUP9

EXCELON 410010A-5711G Tuburi PVC flexibile 7/16 inch diametru exterior 50 picioare

În stoc
Articol: AD9YVK Model: 410010A-5711GCrucea Ref: 4VUP9
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
€50.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1.375 "
Culoriclar
DuritateMalul A: 55
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime50ft
MaterialPVC
Presiune maximă20 psi
În afara Dia.7 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-65 grade până la 140 grade F
Forța de tracțiune1400 psi
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
EXCELON 410610-5711G Tub flexibil PVC 3/8 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€42.12
EXCELON 411210-5711G Tuburi flexibile PVC 1/2 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€58.14
EXCELON 411810-5711G Tub flexibil PVC 5/8 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€74.25
EXCELON 4118210-5711G Tuburi flexibile din PVC 3/4 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€146.97
EXCELON 41024710-5711G Tuburi PVC flexibile 7/8 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€170.23
EXCELON 413510-5711G Tuburi flexibile din PVC 1-1/4 inch diametru exterior 50 picioare | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€261.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELON 410010A-5711G Tuburi PVC flexibile 7/16 inch diametru exterior 50 picioare
€50.61 /unitate