EXCELON Tuburi, Shore A: 55


Filtru
Culoare: clar , Duritate: Malul A: 55 , Lungime: 50ft , Material: PVC , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: -65 grade până la 140 grade F , Rezistență la tracțiune: 1400 psi , Tip: Flexibil
StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
410610-5711G
1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€41.04
A
411210-5711G
1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€56.71
A
4118210-5711G
1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€139.74
A
410010A-5711g
1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€45.66
A
41024710-5711G
2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€157.43
A
411810-5711G
2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€69.54
A
413510-5711G
3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€244.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?