Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 2644D Clește cu lanț cu vârf 4-3/4 inch zimțat | AH3KQC 32NF01

EXCELTA 2644D Clește cu lanț cu vârf 4-3/4 inch zimțat

În stoc
Articol: AH3KQC Model: 2644DCrucea Ref: 32NF01
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
€59.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nasul lanțului
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaTeal
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului5 / 16 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
Lungime totală4.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
EXCELTA 2644 Clește cu lanț cu vârf 4-3/4 inch neted | AH3KQB 32NE99 2644Grip de pernă5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€46.36
EXCELTA 2844 Clește cu lanț cu vârf 5-3/4 inch neted | AH3KQH 32NF06 2844Ergonomic1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€51.53
EXCELTA 2844D Clește cu lanț cu vârf 5-3/4 inch zimțat | AH3KQJ 32NF07 2844DErgonomic1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€62.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 2644D Clește cu lanț cu vârf 4-3/4 inch zimțat
€59.75 /unitate