Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 2843 ESD Clește cu vârf lung 5-3/4 inch neted | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 Clește cu cap lung ESD 5-3/4 inch neted

În stoc
Articol: AH3KQG Model: 2843Crucea Ref: 32NF05
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
€46.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaTeal
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 5 / 16 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
Lungime totală5.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 2 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Da
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 2843 Clește cu cap lung ESD 5-3/4 inch neted
€46.50 /unitate