Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380460 Contor de precizie miliohmi 200m-2000 ohmi | AD9BUA 4PC52

EXTECH 380460 Contor de precizie miliohmi 200m-2000 ohmi

În stoc
Element: AD9BUA Model: 380460Crucea Ref: 4PC52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€703.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de precizie miliohmi
Acuratete+/- 0.75%
Numără1999
AfişaLCD
Iesire de curent1mA la 100mA
Sursa de putere120 VCA 60 Hz
Gama de rezistență200m ohmi la 2000 ohmi
Rezoluţie100u ohmi la 1 ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaIesire de curentSursa de putereRezoluţiePreț
EXTECH 380560 Contor de precizie miliohmi 20m-20k ohmi | AB4GFC 1XU20 380560+/- 0.2%LED-uri10uA la 1A120 VCA 60Hz0.01m ohmi la 0.01K ohmi€1,022.55
EXTECH 380460-NIST Contor de precizie miliohmi 200m-2000 ohmi | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+/- 0.75%LCD1mA la 100mA120 VCA 60 Hz100u ohmi la 1 ohmi€976.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380460 Contor de precizie miliohmi 200m-2000 ohmi
€703.86 /unitate