Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 382097 Sondă de curent flexibilă AC 1/10/100a - Pachet De 3 | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 Sondă de curent flexibilă AC 1/10/100a - Pachet de 3

În stoc
Element: AD7VLT Model: 382097Crucea Ref: 4GPR4
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
€760.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de curent flexibil AC
Răspuns în frecvență AC45 la 65 Hz
Acuratete+/- 0.5% din citire
Amplificatoare AC1 / 10 / 100A
Tipul ConnectorDe proprietate
Capacitatea maxilarului1.2 "(30mm)
Max. Dimensiunea conductorului500 MCM
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9030908823
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAmplificatoare ACTipul ConnectorCapacitatea maxilaruluiMax. Dimensiunea conductoruluiproducțieEvaluarea siguranțeiPreț
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-30 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare6.7 "(170mm)24 "1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30ACAT III 600V€1,688.13
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-12 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare2 "(50mm)750 MCM1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30ACAT III 600V€1,273.20
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-2, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare0.8 "(19mm)300 MCM1mV / ACAT III 600V€949.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382097 Sondă de curent flexibilă AC 1/10/100a - Pachet de 3
€760.26 /ambalaj