Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-2, 200 A | AA6YGV 15E582

EXTECH Sondă de curent flexibilă AC PQ34-2, 200 A

În stoc
Articol: AA6YGV Model: PQ34-2Crucea Ref: 15E582
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
€949.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de curent flexibil AC
Răspuns în frecvență AC50 / 60 Hz
Acuratete1% FS
Amplificatoare AC200A
Tipul ConnectorMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare
Capacitatea maxilarului0.8 "(19mm)
Max. Dimensiunea conductorului300 MCM
producție1mV / A
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9030908823
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Set de sonde cu clemă de curent utilizat cu analizoarele Extech PQ3450 și PQ3470 pentru a măsura și înregistra puterile nominale într-un format Excel
    • Dispune de un conector de sursă de alimentare brevetat care asigură o performanță extrem de fiabilă și mufe banane standard învelite, ideale pentru instalații în spațiu compact
    • Vine cu 3 sonde cu clemă de curent cu dimensiunea maxilarului de 0.8 inci pentru o funcționare ușoară și lină
    • Clasament de siguranță CAT III la 600 volți (maximum)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAmplificatoare ACTipul ConnectorCapacitatea maxilaruluiMax. Dimensiunea conductoruluiproducțieEvaluarea siguranțeiPkg. Cant.Preț
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-30 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare6.7 "(170mm)24 "1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30ACAT III 600V1€1,688.13
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-12 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare2 "(50mm)750 MCM1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30ACAT III 600V1€1,273.20
EXTECH 382097 Sondă de curent flexibilă AC 1/10/100a - Pachet De 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% din citire1 / 10 / 100ADe proprietate1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€760.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Sondă de curent flexibilă AC PQ34-2, 200 A
€949.70 /unitate