Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-30 3000a | AA6YGT 15E580

EXTECH PQ34-30 AC Sondă de curent flexibilă 3000a

În stoc
Articol: AA6YGT Model: PQ34-30Crucea Ref: 15E580
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
€1,688.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de curent flexibil AC
Răspuns în frecvență AC50 / 60 Hz
Acuratete1% FS
Amplificatoare AC3000A
Tipul ConnectorMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare
Capacitatea maxilarului6.7 "(170mm)
Max. Dimensiunea conductorului24 "
producție1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30A
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9030908823
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAmplificatoare ACTipul ConnectorCapacitatea maxilaruluiMax. Dimensiunea conductoruluiproducțieEvaluarea siguranțeiPkg. Cant.Preț
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-12 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare2 "(50mm)750 MCM1mV / A pe gama 3000A, 10mV / A pe gama 300A, 100mV / A pe gama 30ACAT III 600V1€1,273.20
Sondă de curent flexibilă AC EXTECH PQ34-2, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AMufe banane standard acoperite, conector propriu pentru sursa de alimentare0.8 "(19mm)300 MCM1mV / ACAT III 600V1€949.70
EXTECH 382097 Sondă de curent flexibilă AC 1/10/100a - Pachet De 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% din citire1 / 10 / 100ADe proprietate1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€760.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PQ34-30 AC Sondă de curent flexibilă 3000a
€1,688.13 /unitate