Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Analizor/logger de putere EXTECH 382100 9.99 mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Analizor de putere/logger 9.99 mw 1200a

În stoc
Articol: AD7CNF Model: 382100Crucea Ref: 4DKJ9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€3,964.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de putere / Datalogger
Răspuns ACRMS adevărat
Frecvența de calibrare45 la 65 Hz
Precizia curentă+/- 0.5% + 30 cifre
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD iluminat din spate
Max. Amplificatoare de curent alternativ1200A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi3000A
Max. VA9.99MVA
Max. wați9.99MW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare2 sec. la 2 ore.
Depozitare52,428 / 17,476 Lecturi
Precizia tensiunii+/- 0.5% + 30 cifre
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS9030390100
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitatea curentului kitului (1200A)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de calibrareFazăPreț
Analizor de putere/registrator de date EXTECH PQ3450 Până la 30000a | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz-180 la + 180€3,171.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382100 Analizor de putere/logger 9.99 mw 1200a
€3,964.38 /unitate