Analizor de putere/registrator de date EXTECH PQ3450 Până la 30000a | AA6YGP 15E576

EXTECH Analizor de putere PQ3450/inregistrator de date Până la 30000a

În stoc
Element: AA6YGP Model: PQ3450Crucea Ref: 15E576

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,171.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de putere / Datalogger
Răspuns ACRMS adevărat
Frecvența de calibrare60 Hz
Precizia curentă+/- 0.5% + 5 cifre
Canalele curente3
AfişaLCD iluminat din spate
Max. Amplificatoare de curent alternativ3000A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi3000A
Max. VA9.99MVA
Max. wați9.99MW
Fază-180 la + 180
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare2 sec. la 2 ore.
Depozitare30,000 de lecturi
Precizia tensiunii+/- 0.5%
Canale de tensiune3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5575
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Factor de cresta (de la 1 la 9.99)

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de calibrareFazăPreț
Analizor/logger de putere EXTECH 382100 9.99 mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 la 65 Hz3€3,964.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Analizor de putere PQ3450/inregistrator de date Până la 30000a
€3,171.58 /unitate