Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 382357 Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm

În stoc
Articol: AB4HLT Model: 382357Crucea Ref: 1YB44
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
€2,323.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de rezistență cu clemă pe pământ
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Numără9999
Gama de măsurare a curentului0.2mA la 30A
Înregistrarea datelor116 de lecturi
AfişaLCD digital
Capacitatea maxilarului0.9 "(mm)
Frecvența de operare3333 Hz
Rezoluţie0.002 Ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V, CAT II 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Gama de rezistență la sol (0.025 până la 1500 Ohmi)
    • Precizie de rezistență (+/- 1.5% din citire +/- 0.1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 382357 Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm
€2,323.53 /unitate