Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 409996 Geanta de transport 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Negru | AD2AKJ 3LYR5

EXTECH 409996 Husă de transport 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Negru

În stoc
Element: AD2AKJ Model: 409996Crucea Ref: 3LYR5
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
€33.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de transport
CuloriNegru
MaterialVinilin
Adâncimea totală1.625 "
Inălțime totală7.875 "
Lățimea totală5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS4202322000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Buclă centură (Da)
    • Fermoar rezistent la intemperii (Da)

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
EXTECH 409992 Geanta de transport 6-1/4 inch H 1 inch D Negru | AA9WTK 1H152 409992Vinilin1"6.25 "4.5 "€22.91
EXTECH 409997 Geanta de transport 9-1/2 inch H 2 inch D Negru | AB2HVF 1M940 409997Nailon2"9.5 "7"€42.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 409996 Husă de transport 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Negru
€33.20 /unitate