Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 445702 Ceas higrometru digital 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Ceas higrometru digital 14 - 140 F

În stoc
Articol: AD3HGK Model: 445702Crucea Ref: 3ZH92
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
€81.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigrometru digital cu ceas
Baterie Tip(1) AAA
Cauza MaterialPlastic
Adâncime4 / 5 "
Dimensiunea cifrei1 / 2 "
Afișaj TipLCD
Înălţime4 3 / 10 "
Precizia umidității+/- 6%
MemorieMinim maxim
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 85%
Temp. Precizie+/-1.8 grade
Temp. Gamă14 grade până la 140 grade
Lăţime2 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS9105210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Celsius comutabil (Da)

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipAdâncimeÎnălţimeGama de umiditate relativăTemp. PrecizieTemp. GamăLăţimePreț
EXTECH CTH10 Ceas Higrometru digital 23 - 122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "De la 20 la 90%+/-2 gradeGradele 23 la grade 12216.75 "€218.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 445702 Ceas higrometru digital 14 - 140 F
€81.42 /unitate