Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH CTH10 Ceas Higrometru digital 23 - 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 Ceas Higrometru digital 23 - 122 F

În stoc
Articol: AC2CRN Model: CTH10Cross Ref: 2HPF5 / 61HL32
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
€218.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigrometru digital cu ceas
Baterie Tip(4) AA
Cauza MaterialPlastic
Adâncime1.25 "
Dimensiunea cifrei4-3/10 "
Dimensiunile afișajului13-1 / 2 "x 8"
Afișaj TipLCD
Înălţime11.5 "
Precizia umidității+/- 6%
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 20 la 90%
Temp. Precizie+/-2 grade
Temp. GamăGradele 23 la grade 122
Lăţime16.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9025805050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Celsius comutabil (Da)

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipAdâncimeÎnălţimeGama de umiditate relativăTemp. PrecizieTemp. GamăLăţimePreț
EXTECH 445702 Ceas higrometru digital 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "De la 10 la 85%+/-1.8 grade14 grade până la 140 grade2 4 / 5 "€81.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH CTH10 Ceas Higrometru digital 23 - 122 F
€218.11 /unitate