Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 45168CP Mini termoanemometru cu busolă | AH9LDZ 40GR97

EXTECH 45168CP Mini termo-anemometru cu busolă

În stoc
Element: AH9LDZ Model: 45168CPCrucea Ref: 40GR97
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
€334.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini termo anemometru
Precizia vitezei aerului+/-(3%rg + 40 ft/min)
Oprire automatăDa
Culoarea cazuluiVerde
Înregistrarea datelorDa
Gama punctelor de rouă-4 grade până la 122 grade F
AfişaLCD
Precizia umidității+/- 3%
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 99.9%
Metoda de detectarePaletă rotativă
Temp. Precizie+/-1.8 grade F (1 grade C)
Temp. Gamă5 la 122 grade F
Viteza (FPM)60 la 3937
Viteza (noduri)0.4 la 38.8
Viteza (KPH)0.8 la 72.0
Viteza (MPH)0.5 la 44.7
Viteza (MPS)1.1 la 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 45168CP Mini termo-anemometru cu busolă
€334.65 /unitate