Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 461891-NIST Tahometru Contact Nist | AC2DJX 2HZB8

EXTECH 461891-NIST Tahometru Contact Nist

În stoc
Articol: AC2DJX Model: 461891-NISTCrucea Ref: 2HZB8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€492.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKilometraj
Acuratete+/- 0.05%
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre
MemorieMin / Max / Last
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM0.5 la 20,000
Viteză0.05 până la 1999.9 M / Min
Viteze0.2 până la 6560 fpm
TipContact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaMemorieGama RPMVitezăVitezeTipPreț
EXTECH 461891 Tahometru Contact | AB2YZG 1PX59 461891+/- 0.05%LCD cu 5 cifreÎncorporat, stochează atât valorile maxime, cât și cele minime0.5 la 20,000-0.2 până la 6560 fpm-€363.86
Tahometru combinat foto/contact EXTECH RPM33 | AD4CPU 41D940 RPM 33+/- 0.05% +1 cifrăLCD retroiluminat10 seturi de date2 la 99,999 (foto), 2 la 20,000 (contact)0 până la 2000 M / Min0 până la 6560 fpmContact și necontact€397.40
EXTECH 461895 Tahometru 5-99999 Foto / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 LCD LCDUltima / Min / Max5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Contact)---€455.79
Tahometru EXTECH RPM33-NIST 2 - 20000 Rpm | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-LCD retroiluminat10 seturi de date-0 până la 2000 M / Min--€700.20
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 cu funcție Nist limitată la fără ir | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€713.51
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach cu nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€725.33
EXTECH 461825 Stroboscop/Tahometru | CP4VRL 22DC88 461825-------€616.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 461891-NIST Tahometru Contact Nist
€492.30 /unitate