Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 461895 Tahometru 5-99999 Foto / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7

EXTECH 461895 Tahometru 5-99999 Foto / 0.5-19999

În stoc
Articol: AF4CLH Model: 461895Crucea Ref: 8PMK7
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
€455.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKilometraj
Acuratete+/- (0.05% rdg + 1d)
Afişa99,999 LCD LCD
Sursă de luminăLaser
MemorieUltima / Min / Max
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Contact)
Distanța de lucru6 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)25.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.56
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaMemorieGama RPMVitezăVitezeTipPreț
EXTECH 461891 Tahometru Contact | AB2YZG 1PX59 461891+/- 0.05%LCD cu 5 cifreÎncorporat, stochează atât valorile maxime, cât și cele minime0.5 la 20,000-0.2 până la 6560 fpm-€363.86
EXTECH 461891-NIST Tahometru Contact Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+/- 0.05%LCD cu 5 cifreMin / Max / Last0.5 la 20,0000.05 până la 1999.9 M / Min0.2 până la 6560 fpmContact€492.30
Tahometru combinat foto/contact EXTECH RPM33 | AD4CPU 41D940 RPM 33+/- 0.05% +1 cifrăLCD retroiluminat10 seturi de date2 la 99,999 (foto), 2 la 20,000 (contact)0 până la 2000 M / Min0 până la 6560 fpmContact și necontact€397.40
Tahometru EXTECH RPM33-NIST 2 - 20000 Rpm | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-LCD retroiluminat10 seturi de date-0 până la 2000 M / Min--€716.77
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 cu funcție Nist limitată la fără ir | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€713.51
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach cu nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€725.33
EXTECH 461825 Stroboscop/Tahometru | CP4VRL 22DC88 461825-------€618.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 461895 Tahometru 5-99999 Foto / 0.5-19999
€455.79 /unitate