Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH AN200-NIST Anemometru cu Nist cu palete de temperatură Ir | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST Anemometru cu Nist cu palete de temperatură Ir

În stoc
Articol: AE3UVC Model: AN200-NISTCrucea Ref: 5GCD6
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
€850.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru cu temperatură IR
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Volumul de aer0 la 999,999 CFM
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu3.9 '(120cm)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
Afişa1999 LCD LCD
Sursa de putereBaterie de 9V
Dimensiunea sondei2.83 "Dia
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectarePaletă rotativă
Temp. Precizie+/- 2 F (IR), +/- 6 F
Temp. Gamă-58 la 500 F (IR), 14 la 140 F (aer)
TipGiruetă
Viteza (FPM)80 la 5900
Viteza (noduri)0.8 la 58.3
Viteza (KPH)1.4 la 108
Viteza (MPH)0.9 la 67
Viteza (MPS)0.4 la 30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS9026804000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Termometru IR încorporat, medie în 20 de puncte

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH AN200-NIST Anemometru cu Nist cu palete de temperatură Ir
€850.61 /unitate