Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de oxigen dizolvat EXTECH DO210 baterie 9V | AH3AXA 30XM73

EXTECH Contor de oxigen dizolvat DO210 9V baterie

În stoc
Element: AH3AXA Model: DO210Crucea Ref: 30XM73
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
€523.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
Lungime cablu4m
CalibrareaAer proaspat
AfişaLCD dublu
Gama de temperatură afișată32 grade până la 122 grade F, 0 grade până la 50 grade C
Gama de oxigen dizolvat0 până la 20mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/- 0.4 mg / L
Numărul de teste0
Temp. De funcționare GamăGradele 0 la grade 50
Concentrație de oxigenDe la 0 la 100%
Precizia concentrației de oxigen+/- 0.7%
Sursa de putereBaterie de 9V
Temp. Precizie0.8 grade C
Temp. Rezoluţie0.1 grade C
Gama de compensare a temperaturii0 grade până la 50 grade C
ImpermeabilNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezoluția oxigenului dizolvat: 0.1 mg/L
    • Rezoluția concentrației de oxigen: 0.1%
    • Compensarea sondei: altitudine și salinitate

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaTemp. De funcționare GamăTemp. PrecizieImpermeabilPreț
EXTECH 407510 Contor de oxigen dizolvat | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCDDe la 32 la 122 de grade+/-1.5 grade FNu€811.14
Contor de oxigen dizolvat EXTECH DO600 | AE3BHB 5AY42 DO600-LCDDe la 32 la 122 de grade+/-1.8 grade FDa€488.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de oxigen dizolvat DO210 9V baterie
€523.60 /unitate