Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de oxigen dizolvat EXTECH DO600 | AE3BHB 5AY42

EXTECH Contor de oxigen dizolvat DO600

În stoc
Element: AE3BHB Model: DO600Crucea Ref: 5AY42
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
€500.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oxigen dizolvat
Compensarea automată a temperaturiiNu
CalibrareaPunct 1
AfişaLCD
Gama de temperatură afișată32 până la 122 de grade F, 0 până la 50 de grade C
Gama de oxigen dizolvatDe la 0 la 200.0%
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/- 2% FS
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 122 de grade
Concentrație de oxigenDe la 0 la 200%
Precizia concentrației de oxigen+/- 2%
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9027808030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Compensarea sondei (0 până la 50 de părți pe o mie de sare, altitudine 0 până la 20,000 Ft)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaTemp. De funcționare GamăTemp. PrecizieImpermeabilPreț
EXTECH 407510 Contor de oxigen dizolvat | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCDDe la 32 la 122 de grade+/-1.5 grade FNu€812.95
Contor de oxigen dizolvat EXTECH DO210 baterie 9V | AH3AXA 30XM73 DO2104mLCD dubluGradele 0 la grade 500.8 grade CNu€523.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de oxigen dizolvat DO600
€500.27 /unitate